21,69 €/ Unitéhors TVA
26,24 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ETVD |
Désignation | ET28L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 28L - M36x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 28 mm |
dy | 24 mm |
dy2 | 22 mm |
I5 | 41.5 mm |
l2 | 30.5 mm |
l3 | 59 mm |
lg | 76 mm |
SW2 | 36 mm |
SW3 | 41 mm |
3,29 €/ Unitéhors TVA
3,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20263,17 €/ Unitéhors TVA
3,84 €TVA incluse
246 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,60 €/ Unitéhors TVA
0,73 €TVA incluse
284 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026