Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T réglable DKO 24-SWOTC-L28-ES4

  • ERIKS:13732223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en T réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOTC) ou sans écrou et bague coupante (SWOT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

32,91 €/ Unitéhors TVA

39,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ETVD
Désignation
ET28ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
28L - M36x2.0
Pression nominal
PN250
d1
28 mm
dy
24 mm
dy2
22 mm
I5
41.5 mm
l2
30.5 mm
l3
59 mm
lg
76 mm
SW2
36 mm
SW3
41 mm
Pièces détachées et accessoires

21,69 €/ Unitéhors TVA

26,24 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026