67,72 €/ Unitéhors TVA
81,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | TRV |
Désignation | TR30/16/30SX |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 30S - M42x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 30S - M42x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 30 mm |
D2 | 16 mm |
d3 | 30 mm |
dy | 25 mm |
dy2 | 12 mm |
I4 | 35.5 mm |
l2 | 35.5 mm |
l6 | 40.5 mm |
lg | 98 mm |
lg2 | 49 mm |
SW2 | 41 mm |
3,71 €/ Unitéhors TVA
4,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/20261,01 €/ Unitéhors TVA
1,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/20264,93 €/ Unitéhors TVA
5,97 €TVA incluse
150 En stock - Date de livraison estimée 12/11/20260,99 €/ Unitéhors TVA
1,20 €TVA incluse
462 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026