29,44 €/ Unitéhors TVA
35,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | TRV |
Désignation | TR16/20/16S -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 20S - M30x2.0 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 16S - M24x1.5 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 16 mm |
D2 | 20 mm |
d3 | 16 mm |
dy | 12 mm |
dy2 | 16 mm |
I4 | 28.5 mm |
l2 | 28.5 mm |
l6 | 26.5 mm |
lg | 74 mm |
lg2 | 37 mm |
SW2 | 27 mm |
1,01 €/ Unitéhors TVA
1,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20261,70 €/ Unitéhors TVA
2,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20262,05 €/ Unitéhors TVA
2,48 €TVA incluse
154 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,46 €/ Unitéhors TVA
0,56 €TVA incluse
973 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026