55,93 €/ Unitéhors TVA
67,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | TRV |
Désignation | TR42/18/42LX |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 42L - M52x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 42 mm |
D2 | 18 mm |
d3 | 42 mm |
dy | 36 mm |
dy2 | 15 mm |
I4 | 40 mm |
l2 | 40 mm |
l6 | 43.5 mm |
lg | 102 mm |
lg2 | 51 mm |
SW2 | 50 mm |
6,56 €/ Unitéhors TVA
7,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20261,29 €/ Unitéhors TVA
1,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20267,68 €/ Unitéhors TVA
9,29 €TVA incluse
287 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20261,46 €/ Unitéhors TVA
1,77 €TVA incluse
145 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026