22,34 €/ Unitéhors TVA
27,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | TRV |
Désignation | TR22/12/22L -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 22L - M30x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 22 mm |
D2 | 12 mm |
d3 | 22 mm |
dy | 19 mm |
dy2 | 10 mm |
I4 | 27.5 mm |
l2 | 27.5 mm |
l6 | 28 mm |
lg | 70 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
1,70 €/ Unitéhors TVA
2,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20260,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20262,79 €/ Unitéhors TVA
3,38 €TVA incluse
360 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,51 €/ Unitéhors TVA
0,62 €TVA incluse
882 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026