Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T de réduction 24-TC-LL5-1S

  • ERIKS:14989833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té égal
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

11,80 €/ Unitéhors TVA

14,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TV
Désignation
T05LL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
5LL - M10x1
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
5LL - M10x1
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
5LL - M10x1
Pression nominal
PN100
d1
5 mm
dy
3.5 mm
l2
9.5 mm
lg
30 mm
lg2
15 mm
SW2
9 mm
Pièces détachées et accessoires

9,16 €/ Unitéhors TVA

11,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026