9,16 €/ Unitéhors TVA
11,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | TV |
Désignation | T05LLX |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 5LL - M10x1 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 5LL - M10x1 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 5LL - M10x1 |
Pression nominal | PN100 |
d1 | 5 mm |
dy | 3.5 mm |
l2 | 9.5 mm |
lg | 30 mm |
lg2 | 15 mm |
SW2 | 9 mm |
0,17 €/ Unitéhors TVA
0,21 €TVA incluse
1852 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,22 €/ Unitéhors TVA
0,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027