6,73 €/ Unitéhors TVA
8,14 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ELVD |
Désignation | EL10S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 3 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 3 | 10S - M18x1.5 |
Pression nominal | PN800 |
d1 | 10 mm |
dy | 7 mm |
dy2 | 6 mm |
I5 | 30 mm |
l2 | 17.5 mm |
l3 | 45 mm |
lg2 | 25 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 22 mm |
0,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/20261,06 €/ Unitéhors TVA
1,28 €TVA incluse
304 En stock - Date de livraison estimée 12/11/20260,23 €/ Unitéhors TVA
0,28 €TVA incluse
13182 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026