Eriks
VOSS

VOSS Raccord en L réglable DKO 24-SWOLC-S10-P

  • ERIKS:905941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en L réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOLC) ou sans écrou et bague coupante (SWOL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,39 €/ Unitéhors TVA

10,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ELVD
Désignation
EL10S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10S - M18x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10S - M18x1.5
Raccord 3
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 3
10S - M18x1.5
Pression nominal
PN800
d1
10 mm
dy
7 mm
dy2
6 mm
I5
30 mm
l2
17.5 mm
l3
45 mm
lg2
25 mm
SW2
19 mm
SW3
22 mm
Pièces détachées et accessoires

6,73 €/ Unitéhors TVA

8,14 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026