7,66 €/ Unitéhors TVA
9,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ELV |
Désignation | EVL08S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8S - M16x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 8S - M16x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 8S - M16x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 8 mm |
dy | 5 mm |
I5 | 27.5 mm |
l2 | 17 mm |
lg | 51.5 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 14 mm |
SW3 | 19 mm |
5,65 €/ Unitéhors TVA
6,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026