Eriks
VOSS

VOSS Raccord en L réglable 24-SWLC-S38

  • ERIKS:795631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en L réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWLC) ou sans écrou et bague coupante (SWL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

59,18 €/ Unitéhors TVA

71,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ELV
Désignation
EVL38S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
38S - M52x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
38S - M52x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
38S - M52x2.0
Pression nominal
PN315
d1
38 mm
dy
32 mm
I5
63 mm
l2
41 mm
lg
120 mm
lg2
57 mm
SW2
50 mm
SW3
60 mm
Pièces détachées et accessoires

42,48 €/ Unitéhors TVA

51,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027