40,76 €/ Unitéhors TVA
49,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ELV |
Désignation | EVL30S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 30S - M42x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 30S - M42x2.0 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 30S - M42x2.0 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 30 mm |
dy | 25 mm |
I5 | 55 mm |
l2 | 35.5 mm |
lg | 104 mm |
lg2 | 49 mm |
SW2 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
30,07 €/ Unitéhors TVA
36,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026