Eriks
VOSS

VOSS Raccord en L réglable 24-SWLC-S20

  • ERIKS:926183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en L réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWLC) ou sans écrou et bague coupante (SWL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

19,36 €/ Unitéhors TVA

23,43 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ELV
Désignation
EVL20S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
20S - M30x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
20S - M30x2.0
Pression nominal
PN400
d1
20 mm
dy
16 mm
I5
44.5 mm
l2
26.5 mm
lg
81.5 mm
lg2
37 mm
SW2
27 mm
SW3
36 mm
Pièces détachées et accessoires

14,17 €/ Unitéhors TVA

17,15 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026