Eriks
VOSS

VOSS Raccord en L réglable 24-SWLC-S14

  • ERIKS:926248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en L réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWLC) ou sans écrou et bague coupante (SWL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

13,75 €/ Unitéhors TVA

16,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ELV
Désignation
EVL14S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
14S - M22x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
14S - M22x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
14S - M22x1.5
Pression nominal
PN630
d1
14 mm
dy
10 mm
I5
35 mm
l2
22 mm
lg
65 mm
lg2
30 mm
SW2
19 mm
SW3
27 mm
Pièces détachées et accessoires

10,59 €/ Unitéhors TVA

12,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026