Eriks
VOSS

VOSS Raccord en L réglable 24-SWLC-S12

  • ERIKS:956325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en L réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWLC) ou sans écrou et bague coupante (SWL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,83 €/ Unitéhors TVA

10,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ELV
Désignation
EVL12S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
12S - M20x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
12S - M20x1.5
Pression nominal
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
I5
31 mm
l2
21.5 mm
lg
60 mm
lg2
29 mm
SW2
17 mm
SW3
24 mm
Pièces détachées et accessoires

6,56 €/ Unitéhors TVA

7,94 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026