Eriks
VOSS

VOSS Raccord en L réglable 24-SWLC-S10

  • ERIKS:926213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en L réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWLC) ou sans écrou et bague coupante (SWL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,51 €/ Unitéhors TVA

10,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ELV
Désignation
EVL10S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10S - M18x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
10S - M18x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
10S - M18x1.5
Pression nominal
PN630
d1
10 mm
dy
7 mm
I5
30 mm
l2
17.5 mm
lg
55 mm
lg2
25 mm
SW2
17 mm
SW3
22 mm
Pièces détachées et accessoires

6,32 €/ Unitéhors TVA

7,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026