Eriks
VOSS

VOSS Raccord en L réglable 24-SWLC-L6

  • ERIKS:795410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en L réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWLC) ou sans écrou et bague coupante (SWL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,54 €/ Unitéhors TVA

6,70 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ELV
Désignation
EVL06L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
6L - M12x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
6L - M12x1.5
Pression nominal
PN315
d1
6 mm
dy
4 mm
I5
26 mm
l2
12 mm
lg
45 mm
lg2
19 mm
SW2
12 mm
SW3
14 mm
Pièces détachées et accessoires

4,16 €/ Unitéhors TVA

5,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026