Eriks
VOSS

VOSS Raccord en L réglable 24-SWLC-L28

  • ERIKS:870358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en L réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWLC) ou sans écrou et bague coupante (SWL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

28,00 €/ Unitéhors TVA

33,88 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ELV
Désignation
EVL28L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
28L - M36x2.0
Pression nominal
PN160
d1
28 mm
dy
24 mm
I5
41.5 mm
l2
30.5 mm
lg
79.5 mm
lg2
38 mm
SW2
36 mm
SW3
41 mm
Pièces détachées et accessoires

20,20 €/ Unitéhors TVA

24,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026