Eriks
VOSS

VOSS Raccord en L réglable 24-SWLC-L18

  • ERIKS:795518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en L réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWLC) ou sans écrou et bague coupante (SWL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

12,40 €/ Unitéhors TVA

15,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ELV
Désignation
EVL18L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
18L - M26x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
18L - M26x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
18L - M26x1.5
Pression nominal
PN315
d1
18 mm
dy
15 mm
I5
35.5 mm
l2
23.5 mm
lg
66.5 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
SW3
32 mm
Pièces détachées et accessoires

8,80 €/ Unitéhors TVA

10,65 €TVA incluse

90 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026