Eriks
VOSS

VOSS Raccord en L réglable 24-SWLC-L15

  • ERIKS:795496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en L réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWLC) ou sans écrou et bague coupante (SWL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,97 €/ Unitéhors TVA

10,85 €TVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ELV
Désignation
EVL15L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
15L - M22x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
15L - M22x1.5
Pression nominal
PN315
d1
15 mm
dy
12 mm
I5
32.5 mm
l2
21 mm
lg
60.5 mm
lg2
28 mm
SW2
19 mm
SW3
27 mm
Pièces détachées et accessoires

6,78 €/ Unitéhors TVA

8,20 €TVA incluse

277 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026