9,21 €/ Unitéhors TVA
11,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | DA OMD |
Désignation | DA10SOMD |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 10S - M18x1.5 |
Pression nominal | PN800 |
d1 | 10 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 36 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 22 mm |
0,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20261,06 €/ Unitéhors TVA
1,28 €TVA incluse
304 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,23 €/ Unitéhors TVA
0,28 €TVA incluse
13222 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026