Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit (sans écrou et bague coupante) 24-SWOS-L35-L12

  • ERIKS:13284487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Ajouter à la liste

24,99 €/ Unitéhors TVA

30,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
REDV
Désignation
RED35/12L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Pression nominal
PN250
d1
35 mm
dy
10 mm
l2
38 mm
SW1
41 mm
SW3
50 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L35-IM45

  • Eriks:11451801
  • Manufacturer:81222100

3,91 €/ Unitéhors TVA

4,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L12-S10-IM18

  • Eriks:1014244
  • Manufacturer:81062100

0,44 €/ Unitéhors TVA

0,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L35

  • Eriks:971529
  • Manufacturer:11402039

5,62 €/ Unitéhors TVA

6,80 €TVA incluse

150 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L35

  • Eriks:12936412
  • Manufacturer:19402100

1,03 €/ Unitéhors TVA

1,25 €TVA incluse

103 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026