Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit (sans écrou et bague coupante) 24-S-LL6-LL4

  • ERIKS:11450361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,32 €/ Unitéhors TVA

2,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR06/04LL -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6LL - M10x1.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
4LL - M8x1.0
Pression nominal
PN100
d1
6 mm
dy
3 mm
l2
10.5 mm
lg
20 mm
SW1
11 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Écrou-raccord 24-N-LL6

  • Eriks:870161
  • Manufacturer:3102100

0,17 €/ Unitéhors TVA

0,21 €TVA incluse

1852 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Écrou-raccord 24-N-LL4

  • Eriks:956813
  • Manufacturer:3002100

0,16 €/ Unitéhors TVA

0,19 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-1S-LL6

  • Eriks:607312
  • Manufacturer:6102000

0,18 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

323 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-1S-LL4

  • Eriks:607304
  • Manufacturer:6002000

0,18 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026