Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit (sans écrou et bague coupante) 24-S-L28-L18

  • ERIKS:11450366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

11,32 €/ Unitéhors TVA

13,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR28/18L -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
18L - M26x1.5
Pression nominal
PN250
d1
28 mm
dy
15 mm
l2
19 mm
lg
34 mm
SW1
41 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L28-S25-IM36

  • Eriks:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Unitéhors TVA

3,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L18-IM26

  • Eriks:848425
  • Manufacturer:81142100

1,29 €/ Unitéhors TVA

1,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L28

  • Eriks:971502
  • Manufacturer:11352039

3,17 €/ Unitéhors TVA

3,84 €TVA incluse

246 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L28

  • Eriks:12936411
  • Manufacturer:19352100

0,60 €/ Unitéhors TVA

0,73 €TVA incluse

284 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026