9,11 €/ Unitéhors TVA
11,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GRV |
Désignation | GR14/10S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 14S - M22x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 10S - M18x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 7 mm |
l2 | 20.5 mm |
lg | 36 mm |
SW1 | 24 mm |
7,24 €/ Unitéhors TVA
8,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026