3,37 €/ Unitéhors TVA
4,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GRV |
Désignation | GR06/04LL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6LL - M10x1.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 4LL - M8x1.0 |
Pression nominal | PN100 |
d1 | 6 mm |
dy | 3 mm |
l2 | 10.5 mm |
lg | 20 mm |
SW1 | 11 mm |
2,32 €/ Unitéhors TVA
2,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026