Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit 24-SC-L28-L18

  • ERIKS:1014211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

15,98 €/ Unitéhors TVA

19,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GRV
Désignation
GR28/18L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
18L - M26x1.5
Pression nominal
PN250
d1
28 mm
dy
15 mm
l2
19 mm
lg
34 mm
SW1
41 mm
Pièces détachées et accessoires

11,32 €/ Unitéhors TVA

13,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026