Eriks
VOSS

VOSS Raccord de manomètre (sans écrou et bague coupante) 24-PGS-S8-IG1/4B

  • ERIKS:852651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de manomètre
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Complet (PGSC) ou sans écrou et bague coupante (PGS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
MAV-R
Désignation
MAV08SR1/4 -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8S - M16x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PN630
d1
8 mm
d2
G 1/4"
d3
18.8 mm
dy
4 mm
h
4.6 mm
i
14.5 mm
l2
9.5 mm
lg
31 mm
SW1
19 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L10-S8-IM16

  • Eriks:11451798
  • Manufacturer:81042100

0,33 €/ Unitéhors TVA

0,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S8

  • Eriks:970956
  • Manufacturer:11052039

0,87 €/ Unitéhors TVA

1,05 €TVA incluse

1162 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S8

  • Eriks:12936404
  • Manufacturer:19052100

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,23 €TVA incluse

2211 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026