3,47 €/ Unitéhors TVA
4,20 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | MAV-R |
Désignation | MAV08SR1/2 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8S - M16x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 1/2" |
d3 | 26.8 mm |
dy | 5 mm |
h | 5.2 mm |
i | 20 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 27 mm |
0,33 €/ Unitéhors TVA
0,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20260,87 €/ Unitéhors TVA
1,05 €TVA incluse
1162 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,19 €/ Unitéhors TVA
0,23 €TVA incluse
2211 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026