Eriks
VOSS

VOSS Raccord de manomètre 24-PGSC-S8-IG1/2B

  • ERIKS:796042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de manomètre
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Complet (PGSC) ou sans écrou et bague coupante (PGS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,22 €/ Unitéhors TVA

5,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
MAV-R
Désignation
MAV08SR1/2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8S - M16x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PN630
d1
8 mm
d2
G 1/2"
d3
26.8 mm
dy
5 mm
h
5.2 mm
i
20 mm
l2
11 mm
lg
38 mm
SW1
27 mm
Pièces détachées et accessoires

3,47 €/ Unitéhors TVA

4,20 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026