Eriks
VOSS

VOSS Raccord de jonction droit 24-SW2OS-L15-L12-CP1

  • ERIKS:13249180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Réduction droit
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

9,63 €/ Unitéhors TVA

11,65 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EDKV
Désignation
GZR15/12L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Pression nominal
PN400
d1
15 mm
dy
8 mm
L1
39 mm
SW2
22 mm
SW3
27 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L12-S10-IM18

  • Eriks:1014244
  • Manufacturer:81062100

0,44 €/ Unitéhors TVA

0,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L15

  • Eriks:971286
  • Manufacturer:11202039

1,47 €/ Unitéhors TVA

1,78 €TVA incluse

1102 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L15

  • Eriks:12936408
  • Manufacturer:19202100

0,29 €/ Unitéhors TVA

0,35 €TVA incluse

4097 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026