Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou (sans écrou et bague coupante) 24-SDAE-L12-G3/8E

  • ERIKS:12097384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser orientable coudé avec contre écrou
- Filetage: BSP cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SDAEC) ou sans écrou et bague coupante (SDAE)
- Type de joint: joint souple profilé (forme E)
- Materiau d'etancheité: standard NBR
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,61 €/ Unitéhors TVA

9,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEE-R WD
Désignation
WEE12LR3/8ORB -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN315
d1
12 mm
d2
G 3/8"
d7
21.9 mm
dx
10 mm
dy
10 mm
i
12 mm
l2
19 mm
l3
29 mm
lg
41 mm
lg2
26 mm
SW2
19 mm
SW4
22 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L12-S10-IM18

  • Eriks:1014244
  • Manufacturer:81062100

0,44 €/ Unitéhors TVA

0,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S12

  • Eriks:971081
  • Manufacturer:11152039

1,19 €/ Unitéhors TVA

1,44 €TVA incluse

989 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S12

  • Eriks:12936407
  • Manufacturer:19152100

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

1165 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026