Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou 24-SDAEC-S38-G11/2E

  • ERIKS:14988920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser orientable coudé avec contre écrou
- Filetage: BSP cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SDAEC) ou sans écrou et bague coupante (SDAE)
- Type de joint: joint souple profilé (forme E)
- Materiau d'etancheité: standard NBR
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

52,33 €/ Unitéhors TVA

63,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEE-R WD
Désignation
WEE38SR
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
38S - M52x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN160
d1
38 mm
d2
G 1.1/2"
d7
54.9 mm
dx
33 mm
dy
32 mm
i
22 mm
l2
41 mm
l3
57.5 mm
lg
79.5 mm
lg2
57 mm
SW2
50 mm
SW4
55 mm
Pièces détachées et accessoires

45,80 €/ Unitéhors TVA

55,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026