Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé mâle orientable avec contre-écrou (sans écrou et bague coupante) 24-SDAE-S38-G11/2E

  • ERIKS:14988954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser orientable coudé avec contre écrou
- Filetage: BSP cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SDAEC) ou sans écrou et bague coupante (SDAE)
- Type de joint: joint souple profilé (forme E)
- Materiau d'etancheité: standard NBR
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

45,80 €/ Unitéhors TVA

55,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEE-R WD
Désignation
WEE38SROMD
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
38S - M52x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN160
d1
38 mm
d2
G 1.1/2"
d7
54.9 mm
dx
33 mm
dy
32 mm
i
22 mm
l2
41 mm
l3
57.5 mm
lg
79.5 mm
lg2
57 mm
SW2
50 mm
SW4
55 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L42-S38-IM52

  • Eriks:11451803
  • Manufacturer:81262100

6,56 €/ Unitéhors TVA

7,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S38

  • Eriks:971537
  • Manufacturer:11952039

6,48 €/ Unitéhors TVA

7,84 €TVA incluse

95 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S38

  • Eriks:12936418
  • Manufacturer:19952100

1,34 €/ Unitéhors TVA

1,62 €TVA incluse

188 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026