8,51 €/ Unitéhors TVA
10,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WV |
Désignation | W14S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 14S - M22x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 14S - M22x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 22 mm |
lg | 30 mm |
SW2 | 19 mm |
5,88 €/ Unitéhors TVA
7,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027