Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé égal 24-EC-LL6-1S-P

  • ERIKS:793035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé égal
- Séries L et S
- Complet (EC) ou sans écrou et bague coupante (E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,88 €/ Unitéhors TVA

4,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WV
Désignation
W06LL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6LL - M10x1.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6LL - M10x1.0
Pression nominal
PN100
d1
6 mm
dy
4.5 mm
l2
9.5 mm
lg
15 mm
SW2
11 mm
Pièces détachées et accessoires

2,76 €/ Unitéhors TVA

3,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026