2,76 €/ Unitéhors TVA
3,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WV |
Désignation | W06LL -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6LL - M10x1.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 6LL - M10x1.0 |
Pression nominal | PN100 |
d1 | 6 mm |
dy | 4.5 mm |
l2 | 9.5 mm |
lg | 15 mm |
SW2 | 11 mm |
0,17 €/ Unitéhors TVA
0,21 €TVA incluse
1852 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,18 €/ Unitéhors TVA
0,22 €TVA incluse
323 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026