Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé 45° réglable (sans écrou et bague coupante) DKO 24-SWOE45-S8

  • ERIKS:11370773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé 45° réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOEC45) ou sans écrou et bague coupante (SWOE45)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

14,90 €/ Unitéhors TVA

18,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWVD-45°
Désignation
EV08S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8S - M16x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
8S - M16x1.5
Pression nominal
PN630
d1
8 mm
dy
5 mm
dy2
4 mm
I5
27.5 mm
l2
16 mm
l3
42.5 mm
lg2
23 mm
SW2
19 mm
SW3
19 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L10-S8-IM16

  • Eriks:11451798
  • Manufacturer:81042100

0,33 €/ Unitéhors TVA

0,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S8

  • Eriks:970956
  • Manufacturer:11052039

0,87 €/ Unitéhors TVA

1,05 €TVA incluse

1162 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S8

  • Eriks:12936404
  • Manufacturer:19052100

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,23 €TVA incluse

2211 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026