Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé 45° réglable (sans écrou et bague coupante) DKO 24-SWOE45-L28

  • ERIKS:11370768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé 45° réglable
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOEC45) ou sans écrou et bague coupante (SWOE45)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

23,01 €/ Unitéhors TVA

27,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWVD-45°
Désignation
EV28L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Pression nominal
PN160
d1
28 mm
dy
24 mm
dy2
22 mm
I5
41.5 mm
l2
24.5 mm
l3
59 mm
lg2
32 mm
SW2
36 mm
SW3
41 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L28-S25-IM36

  • Eriks:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Unitéhors TVA

3,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L28

  • Eriks:971502
  • Manufacturer:11352039

3,17 €/ Unitéhors TVA

3,84 €TVA incluse

246 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L28

  • Eriks:12936411
  • Manufacturer:19352100

0,60 €/ Unitéhors TVA

0,73 €TVA incluse

284 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026