26,52 €/ Unitéhors TVA
32,09 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWVD-45° |
Désignation | EV28L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 28L - M36x2.0 |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 28 mm |
dy | 24 mm |
dy2 | 22 mm |
I5 | 41.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
l3 | 59 mm |
lg2 | 32 mm |
SW2 | 36 mm |
SW3 | 41 mm |
23,01 €/ Unitéhors TVA
27,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026