11,76 €/ Unitéhors TVA
14,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 16x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PB 500 |
d2 | M 16x1.5 |
d6 | 21 mm |
dx | 8 mm |
dy | 7 mm |
i | 10 mm |
I4 | 32.5 mm |
l2 | 18 mm |
l3 | 16 mm |
lg2 | 25.5 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 22 mm |
0,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20261,06 €/ Unitéhors TVA
1,28 €TVA incluse
304 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,23 €/ Unitéhors TVA
0,28 €TVA incluse
13234 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026