Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo (sans écrou et bague coupante) 24-BCE-L12-M18B

  • ERIKS:14988484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution compacte
- Séries L et S
- Filetage: metrique cylindrique
- Type de joint: joint souple à bords (forme B)
- Matériau d'etanchéite: standard NBR
- Complet (BCEC) ou sans écrou et bague coupante (BCE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

12,52 €/ Unitéhors TVA

15,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 18x1.5
Type d'étanchéité
joint souple à bords (forme B)
Pression nominal
PB 315
d2
M 18x1.5
d6
23 mm
dx
8 mm
dy
10 mm
i
10 mm
I4
36 mm
l2
20 mm
l3
18.5 mm
lg2
27 mm
SW2
24 mm
SW4
22 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L12-S10-IM18

  • Eriks:1014244
  • Manufacturer:81062100

0,44 €/ Unitéhors TVA

0,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S12

  • Eriks:971081
  • Manufacturer:11152039

1,19 €/ Unitéhors TVA

1,44 €TVA incluse

989 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S12

  • Eriks:12936407
  • Manufacturer:19152100

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

1147 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026