11,82 €/ Unitéhors TVA
14,30 €TVA incluse
145 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWHV-R |
Désignation | WH16SR1/2 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PB 400 |
d1 | 16 mm |
d2 | G 1/2" |
d6 | 26 mm |
dx | 12 mm |
dy | 12 mm |
i | 14 mm |
I4 | 47 mm |
l2 | 22.5 mm |
l3 | 21.5 mm |
lg2 | 31 mm |
SW2 | 36 mm |
SW4 | 27 mm |
1,01 €/ Unitéhors TVA
1,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20262,05 €/ Unitéhors TVA
2,48 €TVA incluse
154 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,46 €/ Unitéhors TVA
0,56 €TVA incluse
973 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026