8,62 €/ Unitéhors TVA
10,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWHV-M WD |
Désignation | WH12LM16x1.5EDB -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 16x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple mou (forme E) |
Pression nominal | PB 350 |
d1 | 12 mm |
d2 | M 16x1.5 |
d7 | 21.9 mm |
dx | 10 mm |
dy | 10 mm |
i | 12 mm |
I4 | 38.5 mm |
l2 | 18 mm |
l3 | 16.5 mm |
lg2 | 25 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 22 mm |
0,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/20261,19 €/ Unitéhors TVA
1,44 €TVA incluse
989 En stock - Date de livraison estimée 12/11/20260,25 €/ Unitéhors TVA
0,30 €TVA incluse
1155 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026