7,29 €/ Unitéhors TVA
8,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWHV-R WD |
Désignation | WH06ZLRKDS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6L - M12x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/8" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple mou (forme E) |
Pression nominal | PB 500 |
d1 | 6 mm |
d2 | G 1/8" |
d7 | 14.9 mm |
dx | 4 mm |
dy | 4 mm |
i | 8 mm |
I4 | 25.3 mm |
l2 | 12 mm |
l3 | 10.5 mm |
lg2 | 19 mm |
SW2 | 19 mm |
SW4 | 14 mm |
6,29 €/ Unitéhors TVA
7,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026