Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo coudé 24-BEEC-L6-G1/8E

  • ERIKS:11450648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo coudé
- Exécution à faible étranglement avec canal excentré
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Complet (BEEC) ou sans écrou et bague coupante (BEE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,89 €/ Unitéhors TVA

8,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWHV-R WD
Désignation
WH06LR1/8KDSEX
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 500
d1
6 mm
d2
G 1/8"
d7
14.9 mm
dx
4 mm
dy
4 mm
i
8 mm
I4
25.3 mm
l2
12 mm
l3
10.5 mm
lg2
19 mm
SW2
19 mm
SW4
14 mm
Pièces détachées et accessoires

6,29 €/ Unitéhors TVA

7,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026