Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BCEC-S6-G1/4E

  • ERIKS:14988473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution compacte
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'etanchéite: standard NBR
- Complet (BCEC) ou sans écrou et bague coupante (BCE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

12,13 €/ Unitéhors TVA

14,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6S - M14x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 500
d2
G 1/4"
d7
18.9 mm
dx
5 mm
dy
4 mm
i
10 mm
I4
27 mm
l2
16 mm
l3
13.5 mm
lg2
23 mm
SW2
19 mm
SW4
19 mm
Pièces détachées et accessoires

11,16 €/ Unitéhors TVA

13,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026