Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo 24-BCE-L28-M33E

  • ERIKS:14988495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo
- Exécution compacte
- Séries L et S
- Filetage: metrique cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'etanchéite: standard NBR
- Complet (BCEC) ou sans écrou et bague coupante (BCE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

59,57 €/ Unitéhors TVA

72,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 33x2
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PB 250
d2
M 33x2
d7
39.9 mm
dx
19 mm
dy
24 mm
i
18 mm
I4
59 mm
l2
31.5 mm
l3
30.5 mm
lg2
39 mm
SW2
46 mm
SW4
41 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L22

  • Eriks:971480
  • Manufacturer:11302039

2,79 €/ Unitéhors TVA

3,38 €TVA incluse

360 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L22

  • Eriks:12936410
  • Manufacturer:19302100

0,51 €/ Unitéhors TVA

0,62 €TVA incluse

882 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L28-S25-IM36

  • Eriks:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Unitéhors TVA

3,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026