15,57 €/ Unitéhors TVA
18,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 18x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PB 315 |
d2 | M 18x1.5 |
d7 | 23.9 mm |
dx | 8 mm |
dy | 10 mm |
i | 10 mm |
I4 | 36 mm |
l2 | 20 mm |
l3 | 18.5 mm |
lg2 | 27 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 22 mm |
1,19 €/ Unitéhors TVA
1,44 €TVA incluse
989 En stock - Date de livraison estimée 06/11/20260,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/20260,25 €/ Unitéhors TVA
0,30 €TVA incluse
1267 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026